Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus, oţel superior „Stainless” 2 mm

Cod articol: 675494 2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,13 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,44 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3840/1 TS
Hexagon 2 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675494 2
EAN / GTIN 4013288111203
Număr producător 05071071001

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Cu zona de torsiune pentru vârfuri de putere reduse la înşurubare. Oţel superior inoxidabil, dur datorită călirii prin îngheţare în vid.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon interior DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Oţel superior inoxidabil.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus, oţel superior „Stainless” 2 mm

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus, oţel superior „Stainless” 2 mm

La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
4,13 €
de la 10  Bucăți
3,44 €
La cerere
În stoc
1.540 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,86 €
de la 10  Bucăți
1,55 €
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală Şurubelniţă hexagonală
Lungimea totală 25 25
Denumirea producătorului 3840/1 TS
Hexagon 2 2
Material Oţel inoxidabil, INOX
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3 C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi Sculă cu biţi

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături