Bit pentru fantă, 5/4 inch C 8 14 mm

Cod articol: 675460 14
Reducere
8,65 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,04 € 8,65 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,70 € 7,21 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 800/2 Z
Lăţimea lamei 14 mm
Grosimea tăişului 2,5 mm
Lungimea totală 41 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Coadă hexagonală pentru biţi C8
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675460 14
EAN / GTIN 4013288011312
Număr producător 05057250001

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea în suporturi de mână sau în utilaje cu suportul hexagonal corespunzător.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă DIN 3127.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.