Bit IMPAKTOR, hexagonal 1/4 inch C 6,3 10

Cod articol: 675395 10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,46 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,88 € / buc.
La cerere
În stoc
251 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 857/1 Z dispozitiv de prindere
Profil de menghină 10
Lungimea totală 25 mm
Distanţă pini 3,3 mm
Profil de antrenare Element de menghină
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675395 10
EAN / GTIN 4013288038630
Număr producător 05057153001

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător, respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi de menghină (Snake Eyes).

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.