Bit pentru Torx Plus®, 1/4 inch, Profil Torx Plus®: 15IP

Cod articol: 675390 15IP
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
991 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 867/1 IP TORX PLUS®
Profil Torx Plus® 15IP
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX-PLUS®
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675390 15IP
EAN / GTIN 4013288174727
Număr producător 05066282001

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru toate şuruburile sistemului TorxPlus® care suportă sarcini mari. Şuruburile Torx Plus® sunt utilizate printre altele din ce în ce mai des la fixarea plăcuţelor amovibile sau ale mecanismului de acţionare.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.