Bit pentru fantă, 1/4 inch, lungime 39 mm 8 mm

Cod articol: 675260 8
Reducere
2,40 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 800/1 Z
Lăţimea lamei 8 mm
Grosimea tăişului 1,2 mm
Lungimea totală 39 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675260 8
EAN / GTIN 4013288191496
Număr producător NJ.260

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.