Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus 1,5 mm

Cod articol: 675240 1,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    1,77 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
298 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 840/1 Z Hex-Plus
Hexagon 1,5 mm
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675240 1,5
EAN / GTIN 4013288191502
Număr producător 05056303001

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon interior DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.