Coadă cu magnet / inel de distanţare, Coadă hexagonală: 5,5

Cod articol: 675010 5,5
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Coadă hexagonală Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 899/3/1
Coadă hexagonală 5,5 mm
Lungimea totală 72 mm
Antrenare hexagonală D 6,3 (1/4 inch)
Antrenare prin intermediul utilajului A 5,5 (5,5 mm)
Cu capabilitate de automatizare da
Tip produs Suport pentru biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 675010 5,5
EAN / GTIN 4013288017659
Număr producător 05053425001
Producător Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Din două componente, respectiv coadă şi biţi ca elemente separate. Prin urmare, în caz de uzură este suficient să se înlocuiască bitul.
Coadă de cuplaj cu magnet şi siguranţă Seeger pentru biţi C 6,3 (magnetul ţine şurubul).
  • Suport pentru biţi C 6,3 şi E 6,3.
  • Manşonul se prinde fix în locaşul deschis. La introducerea unui bit manşonul se blochează automat.
  • Chiar şi cei mai mici biţi pot fi scoşi fără probleme deoarece manşonul ridică bitul de pe magnet.
    –schimbare rapidă a biţilor, doar cu o singură mână.

Notă:

Coadă de cuplare Rapidaptor disponibilă (cod 675035 ref. 6,3F).