Foarfecă de tăiat cu putere 160 mm, mâner cu 2 componente

Cod articol: 6749150
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6749150
EAN / GTIN 4010886674918
Număr producător 6749150
L-Număr L60160 3067

Descriere

Descriere:

În conformitate cu DIN ISO 5748
Palanca mare pentru o muncă mai ușoară
Borduri de tăiere de precizie călite prin inducție, duritatea tăișului 63 - 65 HRC
Pentru sârmă tare/pian de 1,6 mm
Oțel special EDORE călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
Versiunea TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante imersate în albastru

Caracteristică:

  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 6,9 mm
  • Șanfrenare [inch]: cu
  • Lungime totală [mm]: 160 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 27,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 23,5 mm
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea lamei [mm]: 23,5 mm
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Arc de deschidere disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături