Freze diagonale 160 mm, izolate prin imersie

Cod articol: 6746130
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6746130
EAN / GTIN 4010886674611
Număr producător 6746130
L-Număr L60160 4350

Descriere

Descriere:

Fără șanfrenare pentru tăierea netedă a pieselor din plastic sau a materialelor moi similare
Negru, suprafețe de tăiere șlefuite la suprafață, cu deschidere automată prin intermediul arcului de presiune
Negru, cap șlefuit cu mânere antiderapante cu imersie albastră
Pentru material plastic numai

Caracteristică:

  • Șanfrenare [inch]: fără
  • Lățimea totală [mm]: 52 mm
  • Înălțime totală [mm]: 14 mm
  • Lungime totală [mm]: 161 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Lățimea capului 1 [mm]: 22,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 10,0 mm
  • Material: Oțel călit
  • Duritatea muchiei de tăiere: Numai pentru plastic
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 19 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: nu
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături