Cuttere diagonale electrice 140 mm, mâner cu 2 componente

Cod articol: 6744190
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6744190
EAN / GTIN 4010886674413
Număr producător 6744190

Descriere

Descriere:

Proiectat în conformitate cu DIN ISO 5749
Palanșa mare pentru tăiere ușoară
Pentru sârmă dură/sârmă de pian
Max. Capacitate de tăiere 1,4 - 2,0 mm
Oțel special EDORE călit și temperat, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Versiunea CJ = cromat, cu mânere cu 2 componente
Versiunea Tel = oțel-gri, cu mânere antiderapante înmuiate în albastru
Bordurile de tăiere călite inductiv (63 - 65 HRC) asigură o performanță de tăiere constantă pe o perioadă lungă de timp.
Cea mai mare performanță de tăiere cu mai puțin efort datorită interacțiunii optime a geometriei de tăiere, a rulmentului cu nituri excentrice și a designului ergonomic al mânerului.

Caracteristică:

  • Șanfrenare [inch]: cu
  • Lățimea totală [mm]: 55 mm
  • Înălțime totală [mm]: 19 mm
  • Lungime totală [mm]: 148 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 22,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 17 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: cromat
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 17 mm
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,4
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: nu
  • Arc de deschidere disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături