{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | PrecisionBits | |
Deschiderea cheii | 5,5 mm | |
Lungimea totală | 60 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Aliaj special PB Swiss Tools | |
Coadă hexagonală pentru biţi | E 6,3 | |
Cu inserţie magnetică | da | |
Cu capabilitate de automatizare | da | |
Tip produs | Sculă cu biţi |
Cod articol | 674265 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733252909 | |
Număr producător | E6.200/5,5 M |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit cheie tubulară, 1/4 țoli E 6,3 cu magnet 5,5 mm
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
11,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
549 livrabil imediat
6,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Lungimea totală | 60 mm | 50 mm |
Cu capabilitate de automatizare | da | da |
Cu inserţie magnetică | da | da |
Deschiderea cheii | 5,5 mm | 5,5 mm |
Material | Aliaj special PB Swiss Tools | Oţel crom-vanadiu |
Coadă hexagonală pentru biţi | E 6,3 | E 6,3 |