Bit de precizie pentru fantă 1/4 țoli E 6,3 5,5 mm

Cod articol: 674257 5,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,75 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,12 € / buc.
La cerere
În stoc
1.145 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PrecisionBits
Lăţimea lamei 5,5 mm
Grosimea tăişului 0,8 mm
Lungimea totală 50 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 674257 5,5
EAN / GTIN 7610733221493
Număr producător E6.100/3

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă DIN 3127.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lăţimea tijei / lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături