Bit „de înaltă frecvență“ pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 cu funcţie de reţinere TX40

Cod articol: 674255 TX40
Reducere
4,45 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,60 € 4,45 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,00 € 3,71 € / buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 867/4 TORX® HF
Profil Torx® TX40
Lungimea totală 50 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 674255 TX40
EAN / GTIN 4013288106957
Număr producător 05060087001

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.
Profilul conic Torx® „HF” fixează strâns şi sigur toate şuruburile Torx®. Cu marcaj color prin stratul de acoperire auriu al suprafeţei. Ref. TX40 cu tijă hexagonală continuă.

Aplicaţie:

Funcţie de reţinere pentru fixare optimă şi acţionarea a şuruburilor Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, dur.