Bit pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 TX8 mm

Cod articol: 674250 TX8
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.012 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® / lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 867/4 Z TORX®
Profil Torx® TX8
Lungimea totală 70 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 674250 TX8
EAN / GTIN 4013288030504
Număr producător 05060098001

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.
De la Ref. TX40 cu tijă hexagonală continuă.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, dur.