Bit de precizie pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 TX15/95 mm

Cod articol: 674249 TX15/95

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,50 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,58 € / buc.
La cerere
În stoc
1.011 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PrecisionBits
Profil Torx® TX15
Lungimea totală 95 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 674249 TX15/95
EAN / GTIN 7610733252978
Număr producător E6L.400/15

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Profil Torx® / lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături