Bit pentru șurubul hexagonal, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Hex-Plus 6/152 mm

Cod articol: 674247 6/152

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,89 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,24 € / buc.
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 840/4 Z Hex-Plus
Hexagon 6 mm
Lungimea totală 152 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 674247 6/152
EAN / GTIN 4013288122988
Număr producător 05059636001

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.
De la Ref. 6/89 cu tijă hexagonală continuă.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală DIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, dur.
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
    Hexagon / lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături