Set de biţi TY®, 8-părți, 1/4 țoli C 6,3 29 mm 8

Cod articol: 674163 8
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; ÅŸurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Număr de piese 8
Lungime bit 29 mm
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 674163 8
EAN / GTIN 4010995421373
Număr producător 42137

Descriere

Execuţie:

Biţii TY® cu lungimea de 29 mm au, datorită celor 4 mm suplimentari faţă de biţii de 25 mm, o zonă mai lungă de torsiune şi prin urmare o durată de utilizare mai mare. Ideali pentru maşinile de găurit şi şurubelniţele cu percuţie foarte puternice. Prin păstrarea în cutia de plastic BitBuddy®, se permite manevrarea confortabilă cu o singură mână, prin prinderea directă a biţilor din suport în şurubelniţă.

Avantaj:

Biţii coloraţi sunt rapid şi simplu de găsit, iar datorită stratului de acoperire colorat pot fi detectaţi uşor şi în întuneric cu lumină UV.

Conţinut:

Biţi, C 6,3, pentru Philips: 1 buc. PH2
Biţi, C 6,3, pentru Pozidriv: Câte 1 buc. Ref. PZ1; PZ2; PZ3
Biţi, C 6,3, pentru Torx® interior: Câte 1 buc. Ref. TX15; TX20; TX25
Coadă de cuplare: 1 buc.

Notă:

Lanterna de buzunar UV cu LED / UV compatibilă este prezentată la Cod 081518 UV-LED.