IMPAKTOR Set de biţi, pentru şurubelniţa IMPACT, 6 buc.

Cod articol: 674141
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
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
Denumirea producătorului Bit-Check 6 Impaktor 1
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; ÅŸurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Număr de piese 6
Lungime bit 50 mm
Clichet antrenare nu
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 674141
EAN / GTIN 4013288157751
Număr producător 05057695001

Descriere

Execuţie:

Calitatea excepţională a oţelului, tehnologia de călire, procedeul de producţie şi geometria specială garantează obţinerea de rezultate excelente la şurubelniţele IMPACT. Împreună cu stratul de acoperire diamantat (diminuează semnificativ forţa Cam-Out) şi cu zona de torsiune se obţine o durabilitate mai ridicată de până la 5 ori în comparaţie cu biţii standard.

Aplicaţie:

Datorită funcţiei sale de răsucire-percuţie, şurubelniţa IMPACT obţine numeroase vârfuri de putere, cărora „biţii normali” nu le rezistă decât o durată scurtă de timp. Biţii IMPAKTOR sunt creaţi special pentru utilizarea pe şurubelniţe cu percuţie, dovedind o durabilitatea mult mai lungă comparativ cu biţii standard obişnuiţi.

Conţinut:

Biţi IMPAKTOR, E 6,3, pentru Philips: 1 buc. Ref. 2; 3
Biţi IMPAKTOR, E 6,3, pentru Pozidriv: 1 buc. Ref. 2; 3
Biţi IMPAKTOR, E 6,3, pentru TORX® interior: 1 buc. Ref. TX25; TX30

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături