Descriere:
Versiune conform DIN ISO 5749
Cu cap subțire, ideal pentru spații restrânse
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritate a tăișului 63 - 65 HRC
Pentru sârmă de duritate medie 1,6 mm
Oțel special EDORE călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
Versiunea TL = gri oțel, cu mânere antiderapante înmuiate în albastru
Caracteristică:
- Șanfrenare [inch]: cu
- Lățimea totală [mm]: 51 mm
- Înălțime totală [mm]: 12 mm
- Lungime totală [mm]: 140 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Lățimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: Oțel călit
- Suprafață: Oțel gri
- Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
- Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
- Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 18,5 mm
- Capacitate de tăiere (max.): 1,6
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- ESD Da/Nu: nu
- Arc de deschidere disponibil: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu