MACSOLE ADVENTURE 3,0 Boots S3 67352 negru, galben lățime 10 dimensiune 46

Cod articol: 6735246
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
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
Clasa de protecţie S3
Mărimea încălţărilor UE 46
Lăţime 10
Culoarea negru / galben

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6735246
EAN / GTIN 3523990006021
Număr producător 6735246

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru construcții, lucrul cu riscul de cădere a obiectelor care urmează să fie lovite, sectorul energetic, mediul, serviciile, industria, Industria grea
  • Talpă:
    • Cauciuc MACSOLE® cu inserții EVA MACABSORB în călcâi și față
    • Rezistent la uleiuri și hidrocarburi
    • Rezistența la alunecare conform SRC
  • Rezistență la căldură de contact de până la 300°C conform HRO, capac de cauciuc
  • Tab:
    • Material sintetic impermeabil
    • Cu protecție metatarsală integrată
    • Conform D3O
    • Oferă protecție în caz de impact, dar oferă o flexibilitate excelentă și greutate redusă
  • Partea superioară: Piele unsă cu
    • granulație integrală, care protejează împotriva pătrunderii lichidelor
    • Apărătoare de gleznă agilă, întărituri laterale și spate
    • Marginea căptușită a arborelui
  • Căptușeală:
    • 3DMESH pentru o ventilație excelentă
    • uscare rapidă
  • Toecap: Fără metal
  • Talpă fără perforare: Fără metal
  • branţ: Material superior și partea inferioară din spumă cu poruri deschise
  • Greutate: 745g pentru dimensiunea 42
  • Normă: EN ISO 20345:2011 S3 M CI HI HRO SRC
  • Dimensiuni: 36-48

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături