Clește combinat model Euro 200 mm mâner 2C mâner 2C

Cod articol: 6733230
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6733230
EAN / GTIN 4010886673324
Număr producător 6733230
L-Număr L60160 3365

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN ISO 5746
Model universal cu cap subțire, ideal pentru spații înguste
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 62 - 64 HRC
Pentru materiale rotunde și plate
Pentru sârmă de duritate medie 1, 6 mm
GEDORE oțel special călit și temperat, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
VersiuneaTL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră

Caracteristică:

  • Forma fălcii: fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 42 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
  • Lățimea totală [mm]: 54 mm
  • Înălțime totală [mm]: 24 mm
  • Lungime totală [mm]: 205 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 29,5 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 10,5 mm
  • Material: Oțel călit
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
  • Lățimea vârfului W4 [mm]: 7,4 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături