Clește combinat model Euro 160 mm mâner 2K mâner 2K

Cod articol: 6733070
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6733070
EAN / GTIN 4010886673300
Număr producător 6733070
L-Număr L60160 1299

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN ISO 5746
Model universal cu cap subțire, ideal pentru spații înguste
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 62 - 64 HRC
Pentru materiale rotunde și plate
Pentru sârmă de duritate medie 1, 6 mm
GEDORE oțel special călit și temperat, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
VersiuneaTL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră

Caracteristică:

  • Forma fălcii: fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 34 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
  • Lățimea totală [mm]: 55 mm
  • Înălțime totală [mm]: 20 mm
  • Lungime totală [mm]: 167 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 23,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 8,8 mm
  • Material: Oțel călit
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
  • Lățimea vârfului W4 [mm]: 5,8 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături