MACSOLE ADVENTURE 3,0 Boots S3 67314 negru, galben lățime 12 dimensiune 40

Cod articol: 6731440
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
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
Clasa de protecţie S3
Mărimea încălţărilor UE 40
Lăţime 12
Culoarea negru / galben

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6731440
EAN / GTIN 3523990005635
Număr producător 6731440

Descriere

Descriere:

HECKEL MACCROSSROAD 3,0 S3 HIGH 67314 S3 ci HI, HRO SRC, energie, mediu, servicii, Construcții, Industrie, industria grea, Agricultură, pășuni și, zone umede. Talpă din cauciuc MACSOLE® cu inserții EVAMACABSORB în călcâi și față, rezistență la ulei și hidrocarburi, rezistență la alunecare SRC, rezistență la căldură de contact până la 300°C (HRO), vârf cauciucat, limbă: Material textil sintetic și impermeabil, rezistent la pătrunderea lichidelor, material superior: Piele integrală rezistentă la ulei, rezistentă la intemperii, lichide, întărituri rigide la spate și lateral, gleznă agilă, protecție, căptușeală, căptușeală: Plasă 3D pentru ventilație excelentă, uscare rapidă, dantelă: Talpă nemetalică, rezistentă la perforare: Nemetalice, branț interior: Partea superioară din material textil și partea inferioară din spumă cu pori deschiși, greutate: 700g pentru dimensiunea 42, standard: EN ISO 20345:2011 - S3 ci HI HRO SRC, dimensiuni: 36 până la 48

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături