Mini tăietori diagonali pentru electronice

Cod articol: 6727500
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6727500
EAN / GTIN 4010886672754
Număr producător 6727500
L-Număr L60160 2536

Descriere

Descriere:

Cap scurt, ascuțit, aplatizat (back-milled), cu un bisturiu fin
Borduri tăietoare de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 61 - 63 HRC
ESD = Electro Static Discharge (descărcare electrostatică)

Caracteristică:

  • Șanfrenare [inch]: fină
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Designul mânerului [inch]: Capace de mâner ESD 2K
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Forma capului: scurt
  • punctat
  • Suprafață: Oțel lustruit
  • Forma tăișului de tăiere: fațetă mică
  • Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 10 mm
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,5
  • Valori de tăiere: Sârmă dură medie: 0,8 mm / 20 AWG
  • Sârmă moale: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: da
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături