Mini-cuttere diagonale electronice

Cod articol: 6726530
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6726530
EAN / GTIN 4010886672655
Număr producător 6726530
L-Număr L60160 4185

Descriere

Descriere:

Cap scurt, oval, cu un cap oval, cu un bisturiu fin
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 61 - 63 HRC
ESD = Electro Static Discharge)
Fir mediu-dure: 0,8 mm / AWG 20
Fir moale: 1,5 / AWG 15

Caracteristică:

  • Șanfrenare [inch]: fină
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Designul mânerului [inch]: Capace de mâner ESD 2K
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Forma capului: ovală
  • Suprafață: Oțel lustruit
  • Forma tăișului de tăiere: fațetă mică
  • Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 9 mm
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,5
  • Valori de tăiere: Sârmă dură medie: 0,8 mm / 20 AWG
  • Sârmă moale: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: da
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături