Clește electronic cu nas plat

Cod articol: 6726370
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte cu fălci plate

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6726370
    EAN / GTIN 4010886672631
    Număr producător 6726370
    L-Număr L60160 4687

    Descriere

    Descriere:

    Formă dreaptă
    Fără tăiere
    ESD = Electro Static Discharge (Descărcare electrostatică)

    Caracteristică:

    • Forma fălcii: fălci plate
    • Lungimea fălcii L3 [mm]: 23 mm
    • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
    • Lungime totală [mm]: 130 mm
    • Designul mânerului [inch]: Capace de mâner ESD 2K
    • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
    • Material: Oțel călit și călit de înaltă performanță
    • Suprafață: Oțel lustruit
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • ESD Da/Nu: da
    • cu muchie de tăiere: nu
    • Arc de deschidere disponibil: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături