Descriere:
Pentru cabluri din cupru și aluminiu
Operare cu o singură mână. Transmiterea optimă a puterii. Mânere cu formă ergonomică pentru o utilizare continuă fără oboseală. Forță manuală redusă chiar și la sarcină maximă. Tăiere pas cu pas cu tăiere fără bavuri, poate fi deblocată în orice poziție de tăiere. Masiv
Corpul uneltei este fabricat din oțel special de înaltă rezistență
Borduri de tăiere și părți funcționale importante călite și temperate
Mânere din plastic roșu izolate
Testat pe bucată, izolat până la 1000 V
Nr. V 8091-320: cabluri solide max. Ø 25 mm (1″), cabluri torsadate max. Ø 32 mm (1,1/4″)
Nr. V 8091-500: cabluri torsadate max. Ø 52 mm (2,1/32″).
Caracteristică:
- Lungime totală [mm]: 280 mm
- Material mâner: Izolat din plastic
- Diametrul cablului: Cabluri masive max. Ø 25 mm (1″), cabluri torsadate max. Ø 52 mm (2,1/32″)
- Material: oțel special de înaltă rezistență
- 1000 V izolat: da
- reglabil ulterior: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu