Salopetă de lucru de iarnă High Vis galben/bleumarin XL

Cod articol: 672519773389XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis gelb / marineblau
    Mărime unisex XL
    Tip produs Overall

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 672519773389XL
    EAN / GTIN 7330509853955
    Număr producător 672519773389XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²
    Buzunare
    Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
    Buzunar pentru picioare cu clapetă și buzunar pentru telefon
    Buzunare interioare de protecție pentru genunchi
    Buzunar interior cu fermoar, Buzunar interior din plasă, buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față
    Buzunar pentru pixuri pe mânecă
    Buzunar pentru spate cu fermoar
    Buzunare laterale cu fermoar
    Buzunar pentru piept cu fermoar și inel în D
    Buzunare pentru cuie din CORDURA® vândute separat (art 2170)

    Detalii
    Buzunar de identificare detașabil, D-ring
    Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar
    Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă, Glugă adaptată pentru cască și protecție pentru auz
    Gaiter de zăpadă cu deschidere cu scai și nasturi
    Balon pe spate
    Elastic la talie
    Două way zipper de-a lungul întregii cusături laterale
    Cârlig metalic cu clichet
    Buclele plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii
    Imprimare reflectorizantă pe spatele glugii

    Foaie
    Foaie de căptușeală

    Funcționalitate
    Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, panou din plasă la subsuoară, câmp de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime, panou din plasă la omoplați

    Finisaj
    Fundul picioarelor reglabil cu scai
    Buclă interioară la capătul mânecii cu orificiu pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu scai
    Deschidere cu fermoar în partea de sus a șoldului

    Reflex
    Firete reflectorizante în jurul picioarelor, Bandă reflectorizantă cu tăietură de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci, Reflectoare pe umeri
    Cercetare frontală
    Spate de vânt interioară cu fleece, Fermoar robust ascuns cu două căi din plastic, Clapetă dublă de vânt cu scai, mâner din hypalon cu transfer reflectorizant

    Explicație mărime
    Pentru a ajunge la diferite lungimi de talie, oferim 6725 în două lungimi. Mărimea mare: LS=scurtă 78cm, L=82cm. Pentru clarificări, consultați lista de măsurători corporale.

    Descriere:

    • Topetă de iarnă rezistentă la vânt și impermeabilă, hi-vis Clasa 3, cu cusături lipite și căptușeală căptușită pentru căldura mult dorită la temperaturi scăzute
    • Topetă are croială în spate pentru o mai bună flexibilitate și spate cu burduf pentru o mai mare libertate de mișcare
    • Capota este detașabilă și adaptată pentru căști și antifoane
    • Buzunare interioare pentru genunchiere, fermoar lateral cu două direcții până la talie și un suport pentru ciocan în talie pe ambele părți
    • Puteți atașa buzunarele detașabile pentru cuie 2170, vândute separat
    • Pentru a ajunge la diferite lungimi ale picioarelor, oferim această salopetă în 2 lungimi
    • Ex
    • Taia mare: LS=scurt -4, L=XX cm

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături