Descriere:
Pentru tăierea cablurilor multiconductoare din cupru și aluminiu de până la Ø 20 mm
Când se utilizează pretăierea și tăierea de finisare, diametrul crește la Ø 25 mm
Lățimea mânerului rămâne în limita operării ergonomice cu o singură mână
Pretăierea: Tăiați învelișul cablului cu muchia de tăiere frontală
Tăierea de finisare: Așezați cablul în muchia de tăiere din spate și tăiați conductorul (conductorii)
Borduri de tăiere suplimentare călite prin inducție
Șlefuire de precizie pentru o transmisie optimă și o nouă geometrie a muchiei de tăiere
Joncțiune cu șurub reglabilă cu protecție de prindere
Nu este adecvată pentru sârmă de oțel și conductoare de cupru trase prin împletire dură
Oțel special tratat termic, forjat, șlefuit
Picior izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație prin imersie: izolație Check-Tool de 2 ori
Caracteristică:
- Lungime totală [inch]: 8.1/2
- Lungime totală [mm]: 200 mm
- Material mâner: Izolație pentru scufundări: Izolație pentru scule de control de 2 ori
- Diametrul cablului: 20
- Secțiunea transversală a firului [mm²]: 70
- Material: Oțel călit
- Suprafață: lustruită
- 1000 V izolat: da
- reglabil ulterior: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: da