DNGP 070302L-F2P IC530N Plăcuţe cu două fețe, rombică 55° pentru finisarea fină și finisarea oțelului aliat

Cod articol: 6723735
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6723735
    EAN / GTIN 7291075348811
    Număr producător 6723735
    L-Număr L23950 993

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă cu două fețe, rombică 55° pentru finisarea fină și finisarea oțelului aliat

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: F2P
    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 7.7 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.3 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.08 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături