Descriere:
Fălci rotunde plate și înclinate la 30°, suprafețe de prindere cu dinți în cruce cu vârf fin
Siguranța optimă la prinderea, poziționarea și eliberarea obiectelor rotunde, ovale și pătrate
Pentru conectori de bujii și toate tipurile de furtunuri (de exemplu, furtunuri de răcire)
Oțel special EDORE călit și temperat, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Versiunea JC = cromat, cu mânere de prindere cu 2 componente
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci rotunde plate
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 68 mm
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Lungime totală [mm]: 200 mm
- Designul mânerului [inch]: 2K
- Lățimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- Grosimea vârfului: 2,8 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- ESD Da/Nu: nu
- cu muchie de tăiere: nu
- Arc de deschidere disponibil: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu