Descriere:
Fălci plate rotunde, suprafețe de prindere cu dinți în cruce
Cu vârf fin
Fălcile curbate permit menținerea și prinderea în locuri greu accesibile
Oțel special EDORE călit și temperat, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente de prindere
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci rotunde plate
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 74 mm
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Lungime totală [mm]: 200 mm
- Designul mânerului [inch]: 2K
- Lățimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- Grosimea vârfului: 2,8 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- ESD Da/Nu: nu
- cu muchie de tăiere: nu
- Arc de deschidere disponibil: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu