Descriere:
Proiectare conform DIN ISO 5745
Fălci rotunde plate, suprafețe de prindere cu dinți în cruce
Pentru menținerea, prinderea și îndoirea lucrărilor
Cu vârf fin, pentru lucrul în siguranță chiar și în spații restrânse
Oțel special EDORE călit și temperat, forjat prin cădere, călit în ulei și recopt
Design TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante înmuiate în albastru
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci rotunde plate
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 75,7 mm
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Lungime totală [mm]: 200 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: Oțel călit
- Lățimea vârfului W4 [mm]: 3,7 mm
- Grosimea vârfului: 2,8 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- ESD Da/Nu: nu
- cu muchie de tăiere: nu
- Arc de deschidere disponibil: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu