Clește de asamblare L.170 mm 0.191kg

Cod articol: 6722030
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6722030
    EAN / GTIN 4010886672204
    Număr producător 6722030
    L-Număr L60160 4816

    Descriere

    Descriere:

    Pentru extinderea circlipselor în formă de potcoavă de la încuietori de arbore, pe motor, cutie de viteze, ambreiaj etc.
    Pentru autovehicule VW, Audi și americane
    GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat

    Caracteristică:

    • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
    • Lungime totală [mm]: 170 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
    • Suprafață: cromat
    • Diametrul arborelui [inch]: 6.3/4
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Arc de deschidere disponibil: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături