Descriere:
Fălci rotunde și plate, lungi, cu suprafețe de prindere drepte, zimțate
Pentru menținerea, prinderea, îndoirea și tăierea lucrărilor
Borduri tăietoare de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 61 - 63 HRC
Oțel special EDORE călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Bucșă izolată VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolată prin imersie: izolație Check-Tool de 2 ori
Caracteristică:
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 75,7 mm
- Lungime totală [mm]: 200 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolație pentru scufundări: Izolație pentru scule de control de 2 ori
- Lățimea capului 1 [mm]: 3,7 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
- Lățimea vârfului W4 [mm]: 3,7 mm
- Grosimea vârfului: 2,8 mm
- 1000 V izolat: da
- Versiunea fără scântei: nu
- cu muchie de tăiere: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: da