Descriere:
Similar cu DIN ISO 5745
Fălci rotunde plate, lungi, cu suprafețe de prindere înclinate, zimțate
Punți înclinați la 45°, pentru sarcini de prindere în locuri greu accesibile
Borde de tăiere de precizie călite inductiv, Duritatea tăișului 61 - 63 HRC
Oțel special GEDORE călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Model JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
Model TLL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră
Caracteristică:
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 70,5 mm
- Lungime totală [mm]: 200 mm
- Designul mânerului [inch]: 2K
- Lățimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
- Lățimea vârfului W4 [mm]: 3,7 mm
- Grosimea vârfului: 2,8 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- cu muchie de tăiere: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu