Descriere:
Testat în unitate
Pentru cea mai dură utilizare continuă
Lanse mari pentru tăiere ușoară
Pentru materiale rotunde și plate
Borduri de tăiere extra lungi
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea marginilor de tăiere 62 - 64 HRC
Pentru toate firele, de asemenea, sârmă de pian, 1,6 mm
Suprafețe de prindere zimțate
Întrerupere inserată
Performanță ridicată de tăiere cu un efort garantat cu 35% mai mic
Braț izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație prin imersie: Izolație instrument de verificare cu 2 ori
GEDORE oțel special călit și temperat, forjat, călit în ulei și temperat, cromat
Caracteristică:
- Design fără scântei: Nu
- Formă de ferăstrău: fălci plate
- Lungimea ferăstrăului L3 [mm]: 42 mm
- Cărți de îmbinare: îmbinare inserată
- Lungime totală [mm]: 225 mm
- Designul mânerului: izolație prin imersie: izolație de instrument de verificare de 2 ori
- Proces de întărire: Călit prin inducție
- Conţinut (cantitate de bucăți): 1 buc
.