Salopetă de lucru de iarnă High Vis negru/galben XSS

Cod articol: 672019779933XSS
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz / gelb
Mărime unisex XS
Tip produs Overall

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 672019779933XSS
EAN / GTIN 7330509871225
Număr producător 672019779933XSS

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²
Buzunare
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar pentru picioare cu clapetă și buzunar pentru telefon
Buzunare interioare pentru protecția genunchilor
Buzunar pentru piept cu inel D, Buzunare pentru piept cu fermoar hidrofug
Buzunar interior cu fermoar, Buzunar interior din plasă
Buzunar pentru pix pe mânecă
Buzunar la spate cu fermoar
Buzunare laterale cu fermoar
Buzunare pentru cuie din CORDURA® vândute separat (art 2170)

Detalii
Buzunar ID detașabil, inel D
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă, Glugă adaptată pentru cască și protecție pentru auz
Gaiter de zăpadă cu deschidere cu scai și nasturi
Balon pe spate
Elastic la talie
Două way zipper de-a lungul întregii cusături laterale
Cârlig metalic cu clichet
Buclele plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii
Imprimare reflectorizantă pe spatele glugii

Foaie
Foaie de căptușeală

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, panou din plasă la subsuoară, panou din plasă la omoplat

Finisaj
Panou reglabil la baza piciorului cu scai
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, capăt de mânecă reglabil cu scai
Deschidere cu fermoar în partea de sus a șoldului

Reflex
Fâșiile reflectorizante în jurul picioarelor, Bandă reflectorizantă tăiată cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci, Reflectoare pe umeri

Închidere frontală
Spatelă de vânt interioară cu fleece, fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții, clapetă dublă de vânt cu scai, mâner hypalon-grip cu transfer reflectorizant

Explicația mărimii
Pentru a ajunge la diferite lungimi ale între picioare, oferim 6720 în două lungimi. Mărimea mare: LS=scurtă 78cm, L=82cm. Pentru clarificări, consultați lista de măsuri corporale

Descriere:

  • Geacă de iarnă rezistentă la vânt și impermeabilă, clasa 1 hi-vis, cu cusături etanșate și căptușeală căptușită pentru căldura atât de necesară la temperaturi scăzute
  • Topăra are elastic la spate pentru o mai bună flexibilitate și spate cu burduf pentru o mai mare libertate de mișcare
  • Capota este detașabilă și adaptată pentru căști și antifoane
  • Buzunare interioare pentru genunchiere, fermoar lateral cu două direcții până la talie și un suport pentru ciocan în talie, pe ambele părți
  • Se pot adăuga buzunare detașabile pentru cuie 2170, vândute separat
  • Pentru a ajunge la diferite lungimi ale picioarelor, oferim această salopetă în 2 lungimi
  • Ex
  • Taia mare: LS=scurt -4, L=XX cm

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 342

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături