VDE Clește combinat cu izolație VDE 180 mm

Cod articol: 6720090
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6720090
EAN / GTIN 4010886672006
Număr producător 6720090

Descriere

Descriere:

Testat în unitate
Pentru cea mai dură utilizare continuă
Lanse mari pentru tăiere ușoară
Pentru materiale rotunde și plate
Borduri de tăiere extra lungi
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea marginilor de tăiere 62 - 64 HRC
Pentru toate firele, de asemenea, sârmă de pian, 1,6 mm
Suprafețe de prindere zimțate
Întrerupere inserată
Performanță ridicată de tăiere cu un efort garantat cu 35% mai mic
Braț izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație prin imersie: Izolație instrument de verificare cu 2 ori
GEDORE oțel special călit și temperat, forjat, călit în ulei și temperat, cromat

Caracteristică:

  • Forma fălcii: fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 38,5 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
  • Lungime totală [mm]: 180 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolație pentru scufundări: Izolație pentru scule de control de 2 ori
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 25,6 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Oțel călit
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
  • Lățimea vârfului W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V izolat: da
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături