Clește cu nas rotund 160 mm, mâner cu 2 componente

Cod articol: 6719240
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6719240
    EAN / GTIN 4010886671924
    Număr producător 6719240
    L-Număr L60160 1853

    Descriere

    Descriere:

    Proiectat în conformitate cu DIN ISO 5745
    Fălci rotunde plate, lungi, suprafețe de prindere drepte, zimțate
    Pentru menținerea, prinderea, îndoirea și tăierea lucrărilor
    Borde de tăiere de precizie călite inductiv, Duritatea tăișului 61 - 63 HRC
    Oțel special GEDORE călit și temperat, forjat, călit în ulei și călit
    Versiunea CJ = cromat, cu mânere cu 2 componente
    VersiuneaTL = oțel-gri, cu mânere antiderapante înmuiate în albastru

    Caracteristică:

    • Lungimea fălcii L3 [mm]: 50 mm
    • Lățimea totală [mm]: 55 mm
    • Înălțime totală [mm]: 20 mm
    • Lungime totală [mm]: 165 mm
    • Designul mânerului [inch]: 2K
    • Lățimea capului 1 [mm]: 16,5 mm
    • Grosimea capului T1 [mm]: 9,0 mm
    • Material: Oțel călit
    • Suprafață: cromat
    • Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
    • Lățimea vârfului W4 [mm]: 3,2 mm
    • Grosimea vârfului: 2,5 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • cu muchie de tăiere: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături