Clește pentru inele de siguranță interne, înclinat, 252-400 mm

Cod articol: 6718510
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6718510
EAN / GTIN 4010886671856
Număr producător 6718510

Descriere

Descriere:

Vârfuri înclinate la 90°
Negru, vârfurile și maneta de blocare galvanizate
Finalul mânerului manetei de blocare este izolat prin imersie
Cu protecție la prindere
Brațe de siguranță întărite
Masini prelucrate cu precizie, călite în ulei și temperate
Pere de vârfuri de schimb disponibile

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 205 mm
  • Înălțime totală [mm]: 45 mm
  • Lungime totală [mm]: 575 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Suprafață: negru lăcuit
  • Ø vârf: 4,5 mm
  • Diametrul arborelui [inch]: 9.15/16-15.13/16
  • Diametrul arborelui [mm]: 252-400
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu