Descriere:
Cu fălci lungi, suprafețe de prindere zimțate
Oțel special EDORE călit și călit, forjat, călit în ulei și călit
Cupa VDE izolată VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, Izolație prin imersie: izolație Check-Tool cu 2 straturi.
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci plate
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 51 mm
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Lungime totală [mm]: 160 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolație pentru scufundări: Izolație pentru scule de control de 2 ori
- Lățimea capului 1 [mm]: 16,5 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 9,0 mm
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- Lățimea vârfului W4 [mm]: 3,4 mm
- 1000 V izolat: da
- Versiunea fără scântei: nu
- ESD Da/Nu: nu
- cu muchie de tăiere: nu
- Arc de deschidere disponibil: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: da