Descriere:
Versiune conform DIN ISO 5745
Cu fălci lungi, cu suprafețe de prindere zimțate
Pentru menținerea și îndoirea lucrărilor
Oțel special EDORE călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Versiunea JC = cromat, cu mânere de prindere cu 2 componente
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci plate
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 51 mm
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Lungime totală [mm]: 160 mm
- Designul mânerului [inch]: 2K
- Lățimea capului 1 [mm]: 16,5 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 9,0 mm
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- Lățimea vârfului W4 [mm]: 3,4 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- cu muchie de tăiere: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu