Clește combinat model german 160 mm izolat prin imersie

Cod articol: 6711340
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6711340
EAN / GTIN 4010886671139
Număr producător 6711340
L-Număr L60160 5921

Descriere

Descriere:

Design conform DIN ISO 5746
Design întărit, pentru utilizare continuă și dură
Căsuță de tăiere fixată
Pentru materiale rotunde și plate
Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm
Borde de tăiere de precizie, de mare înălțime, călite prin inducție, Duritatea tăișului 62 - 64 HRC
Oțel special EDORE călit și călit, forjat, călit în ulei și călit
Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
Versiunea TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante imersate în albastru

Caracteristică:

  • Forma fălcii: fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 34 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
  • Lățimea totală [mm]: 49 mm
  • Înălțime totală [mm]: 13 mm
  • Lungime totală [mm]: 160 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 23,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 10,8 mm
  • Material: Oțel călit
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
  • Lățimea vârfului W4 [mm]: 5,8 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături