Clește plat cu nas rotund, unghiular 160 mm, izolat prin imersie

Cod articol: 6711180
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6711180
EAN / GTIN 4010886671115
Număr producător 6711180
L-Număr L60160 2175

Descriere

Descriere:

Similar cu DIN ISO 5745
Fălci rotunde plate, lungi, cu suprafețe de prindere înclinate, zimțate
Punți înclinați la 45°, pentru sarcini de prindere în locuri greu accesibile
Borde de tăiere de precizie călite inductiv, Duritatea tăișului 61 - 63 HRC
Oțel special GEDORE călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Model JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
Model TLL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră

Caracteristică:

  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 46 mm
  • Lungime totală [mm]: 160 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Lățimea capului 1 [mm]: 16,5 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 9,0 mm
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: Oțel gri
  • Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
  • Lățimea vârfului W4 [mm]: 3,2 mm
  • Grosimea vârfului: 2,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • cu muchie de tăiere: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături