Descriere:
Proiectat în conformitate cu DIN ISO 5745
Fălci rotunde plate, lungi, suprafețe de prindere drepte, zimțate
Pentru menținerea, prinderea, îndoirea și tăierea lucrărilor
Borde de tăiere de precizie călite inductiv, Duritatea tăișului 61 - 63 HRC
Oțel special GEDORE călit și temperat, forjat, călit în ulei și călit
Versiunea CJ = cromat, cu mânere cu 2 componente
VersiuneaTL = oțel-gri, cu mânere antiderapante înmuiate în albastru
Caracteristică:
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 75,7 mm
- Lățimea totală [mm]: 52 mm
- Înălțime totală [mm]: 15 mm
- Lungime totală [mm]: 202 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
- Lățimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: Oțel călit
- Suprafață: Oțel gri
- Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
- Lățimea vârfului W4 [mm]: 3,7 mm
- Grosimea vârfului: 2,8 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- cu muchie de tăiere: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu