Descriere:
Condițiile dificile de funcționare, cum ar fi umiditatea, fluctuațiile de temperatură scăzute sau extreme, nu pot afecta acest disc de debitat PREMIUM. Acesta garantează suprafețe de tăiere curate și goale, chiar și în situații extreme, fără a fi nevoie de recondiționare consumatoare de timp. În plus față de mașinile de tăiat manuale cu motoare pe benzină sau electrice, acest instrument poate fi utilizat și pe mașinile staționare de înaltă performanță.
Caracteristică:
- Formă: 41H DISC DE TĂIERE CU MÂNA LIBERĂ
- Dimensiunea boabelor: 30
- Vs /max: 100 m/s.
- Adecvarea materialului: Șine
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A24Q-BFPRAIL /100
- Dimensiune (D x D x H): 350 x 3,8 x 22,23 mm
- Diametru: 350 mm
- Grosime: 3,8 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Instrument pentru: Tăietor electric
Avantaj:
- Produsul oferă cel mai scurt timp de separare cu forță redusă: Chiar și în cazul fluctuațiilor de umiditate, frig și temperatură
- Suprafețele de tăiere cele mai curate și goale reduc timpii de refacere și de lucru
- Cea mai mare durată de viață și stabilitate a sculei
- De asemenea, potrivit pentru mașini staționare puternice (peste 5 kW)
Aplicaţie:
- Pentru deconectarea șinelor
- Proiectat pentru utilizare on electric sau pentru motoare pe benzină, freze manuale