Descriere:
Versiune conform DIN ISO 5745
Cu fălci lungi, cu suprafețe de prindere zimțate
Pentru menținerea și îndoirea lucrărilor
GEDORE oțel special călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Versiunea TL = gri oțel, cu mânere antiderapante imersate în albastru
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci plate
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 51 mm
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Lungime totală [mm]: 160 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
- Lățimea capului 1 [mm]: 16,5 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 9,0 mm
- Material: Oțel călit
- Suprafață: Oțel gri
- Lățimea vârfului W4 [mm]: 3,4 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- ESD Da/Nu: nu
- cu muchie de tăiere: nu
- Arc de deschidere disponibil: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu