VDE Clește de decapare STRIP-Fix cu izolație prin imersie 160 mm

Cod articol: 6709600
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6709600
EAN / GTIN 4010886670965
Număr producător 6709600
L-Număr L60160 6314

Descriere

Descriere:

Autoreglabil, pentru fire de 0,5 - 5,0 mm²
Fălci tăietoare în formă de V pentru decuparea conductorilor solizi și toronati cu izolație din plastic
Oțel special tratat termic GEDORE, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Picioare izolate VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație prin imersie: izolație de 2 ori a sculei de verificare
Pereche de lame de schimb disponibile (nr. E-8099)

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
  • Lungime totală [inch]: 6.1/2
  • Lungime totală [mm]: 160 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolație pentru scufundări: Izolație pentru scule de control de 2 ori
  • Secțiunea transversală a firului [mm²]: 0,5-5,0
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: da
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Arc de deschidere disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da