Aparat de dezizolat sârmă STRIP-Fix

Cod articol: 6709520
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6709520
    EAN / GTIN 4010886670958
    Număr producător 6709520
    L-Număr L60160 2374

    Descriere

    Descriere:

    Autoreglabil, pentru fire de 0,5 - 5,0 mm²
    Fălci tăietoare în formă de V pentru decuparea conductorilor solizi și toronati cu izolație din plastic
    Oțel special tratat termic GEDORE, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
    Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
    Este disponibilă o pereche de lame de schimb (nr. E-8099)

    Caracteristică:

    • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
    • Lățimea totală [mm]: 53 mm
    • Înălțime totală [mm]: 20 mm
    • Lungime totală [inch]: 6.1/2
    • Lungime totală [mm]: 165 mm
    • Designul mânerului [inch]: 2K
    • Secțiunea transversală a firului [mm²]: 0,5-5,0
    • Material: Oțel călit
    • Suprafață: cromat
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături